Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Sensors XCS-TE Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V ac/dc inkl.Betätiger, Preventa,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1329169
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSTE7512
EAN/GTIN:
     3389110825459
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Serie = XCS-TE
Betätiger inklusive = Ja
Bereich = Preventa
Betätigertyp = Schlüssel
Sicherheitskontakte = Öffner
Leitungseinführung = M16
Hilfsschalter = 2Öffner
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Wechselspannung max. = 240V
Tiefe = 94mm

Telemecanique Sensors XCSTE Magnetspule Verriegelungsschalter XCSTE7512. Dies ist die Serie XCSTE von Telemecanique Sensors mit Sicherheits-Magnetverriegelungsschaltern, die Ihnen die Lösung beim Betrieb von Maschinen bieten und eine Schutzvorrichtung oder Tür geschlossen bleibt. Verriegelungsschalter schützen den Maschinenbediener, indem sie das Gerät stoppen, wenn sich die Tür oder die Schutzvorrichtung öffnet, indem sie das am Schalterkopf befestigte Betätigungselement abziehen. Der XCSTE-Magnetverriegelungsschalter ist ideal für den Einsatz mit Leichte Industriemaschinen mit geringer Auslaufzeit Der Magnetverriegelungsschalter Telemecanique Sensors der Serie XCSTE7512 hat eine Versorgungsspannung von 24 V ac/dc. Er verfügt über 1-Öffner-Sicherheitskontakte mit langsamer Unterbrechung. Der Schalter besteht aus einem Kunststoffgehäuse (PA) und ist mit einem Magneten verriegelt, verriegelt und entriegelt. Eigenschaften und Vorteile. Sicherheitsschalter XCS von Telemecanique. Serie XCSTE. Rechteckige Ausführung. Kunststoff (Gehäuse und Kopf - PA-Polyamid). Schlüsselbetätigter Revolverkopf. 2 Öffner (langsame Unterbrechung). Langsam schaltend, gleichzeitig. 1 Kabeleinführung mit Gewindebohrung für M16 x 1,5. 2-polig. Terminal Klemmung. Verriegelung bei Einschalten und Entriegelung bei Stromlosschaltung des Magnetschalters. Mit Verriegelung, Verriegelung durch Magnet. Öffnerkontakt mit positiver Öffnung. Doppelt isoliert. AC/DC-Spannungstyp. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25 °C und 60 °C. Die mechanische Lebensdauer beträgt bis zu 1000000 Zyklen Gewicht: 0,36 kg. Sicherheitsstufe. Kann Kategorie 4 mit dem entsprechenden Überwachungssystem erreichen und ordnungsgemäß gemäß EN/ISO 13849-1 verdrahtet werden. Kann PL = e mit dem entsprechenden Überwachungssystem erreichen und ordnungsgemäß gemäß EN/ISO 13849-1 verdrahtet werden. Kann SIL 3 mit dem entsprechenden Überwachungssystem erreichen und ordnungsgemäß gemäß EN/IEC 61508 verdrahtet werden. Zertifizierungen. UL, CSA. Normen. CSA C22.2 Nr. 14, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, EN 1088/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, En/ISO 12100. Vibrationsfestigkeit. Entspricht IEC 60068-2-6. Stoßfestigkeit. Entspricht IEC 60068-2-27.
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Serie:
XCS-TE
Betätiger inklusive:
Ja
Bereich:
Preventa
Betätigertyp:
Schlüssel
Sicherheitskontakte:
Öffner
Leitungseinführung:
M16
Hilfsschalter:
2Öffner
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Wechselspannung max.:
240V
Tiefe:
94mm
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, mechanischer sicherheitsschalter, telemecanique verriegelungsschalter, 1329169, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Telemecanique Sensors, XCSTE7512, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,62*
€ 183,43*
€ 5,95*
ab € 166,19*
€ 184,47*
Frei Haus
ab € 169,05*
€ 187,03*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,04*
€ 192,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 221,39*
€ 252,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,18*
€ 277,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,39*
€ 263,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.