| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1346450 Herst.-Nr.: 410-163 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Technologie = LED Kit-Klassifizierung = Erweiterungsmodul
Pmod 8LD 8 x HB-LEDs. Die Digilent Pmod 8 LD verfügt über acht sehr helle LEDs, die von Logikebenen-Transistoren gesteuert werden, sodass jede LED von einem hohen Logiksignal einzeln beleuchtet werden kann. • 8 x sehr helle grüne LEDs • Logikebenen-Eingänge (Logik 1 = LED ein) • 2 x 6-polige Pmod Steckverbinder mit GPIO-Schnittstelle • Abmessungen: 28 x 20 mm Weitere Informationen: | | LED-Technologie: | LED | Kit-Klassifizierung: | Erweiterungsmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, led treiber, 1346450, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, Digilent, 410163, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,54* | € 12,52* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 8,94* | € 12,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,98* | € 15,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|