Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul, 410-163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30044281
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-163
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Modul, Typ=410-163, Breite=20.32 mm, Höhe=-999, Länge=28 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Pmod, Produktart=Acht LEDs mit hoher Helligkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
102 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,54*
€ 12,52*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 8,94*
€ 12,98*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,98*
€ 15,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.