Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic Pt1000 M18 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 45mm, -50°C → +150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1348523
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TN7511
EAN/GTIN:
     5059040088986
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer
Sensor Typ = Pt1000
Fühlerlänge = 45mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +150°C
Anschlussart = M12-Steckverbinder
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = M18
Schnittstelle = IO-Link
Anzahl der Kabel = 4
Reaktionszeit = 3 s

Temperaturgeber ifm Electronic Serie TN. Die Temperatursensoren der Serie TN von ifm Electronics bieten ausgezeichnete Ansprechzeiten, eine hohe Druckbeständigkeit und integrierten Prozessanschlüsse. Die Sensoren halten Anwendungen mit Temperaturen von bis zu 150 °C und hohen Drücken von bis zu 400 bar stand. Der Messbereich bietet frei skalierbare Parameter, die über eine integrierte IO-Link-Schnittstelle gesetzt werden können. Die einfache Bedienung mit drei Drucktasten ermöglicht eine Hervorhebung der Schaltzustände. Der Sensorkopf ist drehbar und bietet optimale Lesbarkeit aus jeder Position. Eigenschaften und Vorteile. IO-Link-Schnittstelle Alphanumerisches Display, 4 Digits LED-Statusanzeigen Schutzart IP67 2 Schaltausgänge
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
Pt1000
Fühlerlänge:
45mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+150°C
Anschlussart:
M12-Steckverbinder
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
M18
Schnittstelle:
IO-Link
Anzahl der Kabel:
4
Reaktionszeit:
3 s
Weitere Suchbegriffe: ifm pt1000, pt1000, 1348523, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, ifm electronic, TN7511, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 257,37*
€ 293,60*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 281,70*
€ 329,16*
Frei Haus
ab € 295,36*
€ 334,92*
Frei Haus
ab € 298,57*
€ 338,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 317,80*
€ 399,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,08*
€ 474,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,73*
€ 463,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,87*
€ 435,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,42*
€ 402,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,80*
€ 378,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 195,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
ifm electronic
E30421
ab € 5,84*
Zubehör
ifm electronic
E40124
ab € 27,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.