Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Signal ESK Akustischer Warnmelder IP65 12 → 24 V ac/dc 2-Ton, Ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1350748
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     812500405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Einbaubuzzer
Einbausummer
Schallgeber
Versorgungsspannung = 12 → 24 V ac/dc
IP Schutzart = IP65
Stromart = AC, DC
Anzahl der Töne = 2
Montageart = Tafelmontage
Durchmesser = 30 mm
Anwendungsart = Summer
Dezibel min. = 60dB
Dezibel max. = 65dB
Serie = ESK
Temperatur max. = +60°C

Summer für Frontplattenmontage der Serie Auer M22. Die Summer für Frontplattenmontage der Serie Auer M22 sind in 3 Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Anwendungen abzudecken. Eigenschaften und Vorteile. Laute, universell nutzbare Summer für Frontplattenmontage Durchmessergrößen von 65, 45 oder 30 mm Töne über Klemme wählbar Einstellbare Lautstärke Großer Spannungsbereich Für die Montage in 22,5-mm-Bohrungen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 24 V ac/dc
IP Schutzart:
IP65
Stromart:
AC, DC
Anzahl der Töne:
2
Montageart:
Tafelmontage
Durchmesser:
30 mm
Anwendungsart:
Summer
Dezibel min.:
60dB
Dezibel max.:
65dB
Serie:
ESK
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 12v, alarm summer, buzzer ip65, 1350748, Automation, Signalgeber, Sirenen, AUER Signal, 812500405, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,79*
€ 40,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,69*
€ 40,27*
€ 6,90*
ab € 28,61*
€ 42,71*
Frei Haus
ab € 37,93*
€ 49,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,08*
€ 54,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.