Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Buzzer; 24VDC; 24VAC; ESK; IP65; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; Buzzer; 24VDC; 24VAC; ESK; IP65; schwarz
Signalgeber: akustisch; Buzzer; 24VDC; 24VAC; ESK; IP65; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-812500405
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     812500405
EAN/GTIN:
     9010082034917
Suchbegriffe:
Buzzer
Einbaubuzzer
Einbausummer
Schallgeber
Hersteller: AUER SIGNAL
Farbe: schwarz
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Äußere Abmessungen: Ø30x59mm
Signalart: Buzzer
Herstellerserie: ESK
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
J.AUER:
J.AUER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,79*
€ 40,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,69*
€ 40,27*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 28,61*
€ 42,71*
Frei Haus
ab € 37,93*
€ 49,84*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 35,81*
€ 50,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.