Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausummer, M22 Durchgehend / Pulston Schwarz 12 ... 24 VAC/VDC 40mA 65dB 3.5kHz Polycarbonat Schraubklemme IP65 / IK08 ESK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254364
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     812500405
EAN/GTIN:
     9010082034917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Einbaubuzzer
Einbausummer
Schallgeber
Einbausummer, M22, Typ=812500405, Breite=30 mm, Frequenzgang max.=3.5 kHz, Höhe=30 mm, Schallpegel=65 dB, Stromverbrauch=40 mA, Tiefe=59 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Antriebsart=Intern, Farbe Signalgeber=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat, Schutzart=IP65 IK08, Ton-Typ=Durchgehend Pulston, Betriebsspannung=12 ... 24 VAC/VDC, Serien=ESK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
42 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 29,23*
€ 35,77*
€ 4,00*
ab € 33,05*
€ 44,83*
€ 6,90*
ab € 28,55*
€ 44,84*
Lager 115
Frei Haus
ab € 37,85*
€ 49,50*
2 Tage
2
€ 14,99*
ab € 35,72*
€ 49,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.