Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76 Polypropylenkondensator PP 22nF ±5% / 400V dc Raster 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1351159
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76MF22204030J
EAN/GTIN:
     5059043614885
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 400V dc
Toleranz = ±5%
Serie = R76
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Tiefe = 9mm
Höhe = 14mm
Abmessungen = 13 x 9 x 14mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.6mm

Zweifach metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie R76. Die Serie KEMET R76 besteht aus Polypropylenfolie und zweifach metallisierter Polyesterfolie als Elektroden. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden, lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse gekapselt, das die Anforderungen der UL 94V-0 erfüllt. Abhängig von den Spannungsparametern werden zwei verschiedene Wicklungskonstruktionen verwendet. Merkmale. Kapazitätsbereich: 100 μF – 15 μF Spannungsbereich: 250 – 2000 V dc Anschlussabstand: 7,5 mm – 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Selbstheilungsmechanismus Kfz-Ausführungen (AEC–Q200) erhältlich bis Anschlussabstand 22,5 mm. Anwendungsbereich. Entstörung in Schaltnetzteilen (SMPS) Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten Klemmdioden- und elektronisch gesteuerte Gleichrichter-(SCR-)Kommutierung Schaltkreise Hochspannungs- und Starkstromanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
400V dc
Toleranz:
±5%
Serie:
R76
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Tiefe:
9mm
Höhe:
14mm
Abmessungen:
13 x 9 x 14mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, 1351159, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R76MF22204030J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1800
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
45 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,201*
€ 0,562*
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
Mindestbestellmenge: 1800 Stück ( entspricht € 486,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.