Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; R76; 22nF; 13x4x9mm; THT; ±5%; 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; R76; 22nF; 13x4x9mm; THT; ±5%; 10mm
Kondensator: Polypropylen; R76; 22nF; 13x4x9mm; THT; ±5%; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-R76MF22204030J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76MF22204030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 22nF
Impulsresistenz: 1,5kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R76
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
45 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,201*
€ 0,562*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.