Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-12065C105K4T2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12065C105K4T2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Kapazität: 1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: KAM31GR71H105KU
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2000
€ 6,90*
ab € 0,0598*
€ 0,1267*
2000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,127*
44 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1457*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 14000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 253,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206X105K5RECAUTO
ab € 0,0736*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12065C105KAZ2A
ab € 0,0425*
Ähnlich
KYOCERA AVX
12065C105K4Z2A
ab € 0,0844*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.