Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Stecker, Stecker, DE-9, IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30011972
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658613-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-...
d-sub steckverbinder
D-Sub Stecker, Typ=1658613-4, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=1.25 A, Anschlussart=IDC, Farbe Isolator=Schwarz, Isoliermaterial=Thermoplast, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Stahl, Steckverbindergrösse/Pole=DE-9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
4,600 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
4,6 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, D-Sub Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 6,19*
40
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,77*
2 Tage
1596
1
€ 14,99*
ab € 3,15*
€ 8,49*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 10,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5747844-4
ab € 1,94*
Zubehör
TE Connectivity
1-338313-2
ab € 3,69*
Zubehör
TE Connectivity
3-338313-2
ab € 3,43*
Zubehör
TE Connectivity
1-106505-2
ab € 2,47*
Zubehör
TE Connectivity
5747844-6
ab € 1,70*
Zubehör
TE Connectivity
1658612-4
ab € 2,95*
Zubehör
TE Connectivity
3-106505-2
ab € 2,65*
Zubehör
TE Connectivity
1857211-1
ab € 2,45*
Zubehör
TE Connectivity
747275-4
ab € 0,209*
Zubehör
TE Connectivity
609003
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.