Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern OSF-4G Stereo-Zoom-Mikroskop, Vergrößerung 1X Beleuchtet, LED Batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363506
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     OSF 439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Vergrößerungsleistung = 1 X, 2 X, 4X
Beleuchtet = Ja
Beleuchtungsart = LED
Batteriebetrieben = Ja
Gewicht = 2.5kg
Abmessungen = 180 x 230 x 275mm
Länge = 180mm
Modellnummer = OSF-4G

Stereomikroskop der Serie OSF-4G von Kern. Das Stereomikroskop von Kern ist ein robustes und praktisches Produkt für Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Werkstätten und Laboratorien. Einfach und leicht in der Anwendung dank seines integrierten Griffs, mit dem Sie dieses Mikroskop sicher und leicht mit nur einer Hand bewegen können. Eine leistungsfähige LED-reflektierte und übertragene Beleuchtungseinheit sorgt dafür, dass Sie immer über ausreichendes Licht für die jeweilige Aufgabe verfügen. Eigenschaften und Vorteile. Ergonomisches Design. Gute optische Eigenschaften. Stabil aufgrund des mechanischen Ständers. Das Spektrum an Linsenkombinationen und Okularen deckt sämtliche Anforderungen ab. Die Okulare sind fest in den Linsenzylindern angebracht, um Beschädigung oder Verlust zu vermeiden
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
1 X, 2 X, 4X
Beleuchtet:
Ja
Beleuchtungsart:
LED
Batteriebetrieben:
Ja
Gewicht:
2.5kg
Abmessungen:
180 x 230 x 275mm
Länge:
180mm
Modellnummer:
OSF-4G
Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Schulmikroskop, Studentenmikroskop, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, kern mikroskop, stereo zoom mikroskop, 1363506, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Kern, OSF439, Test & Measurement, Lab Equipment, Microscopes
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 285,62*
€ 322,90*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 259,42*
€ 322,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 291,77*
€ 338,01*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,72*
€ 342,28*
Frei Haus
ab € 339,50*
€ 383,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,01*
€ 402,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,23*
€ 392,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,00*
€ 373,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,77*
€ 347,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 291,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
OBB-A6102
ab € 95,25*
Zubehör
Kern
OZB-A4516
ab € 453,39*
Zubehör
Kern
OZB-A4571
ab € 69,44*
Zubehör
Kern
ODC 241
ab € 686,24*
Zubehör
Kern
OZB-A4515
ab € 103,53*
Zubehör
Kern
ODC 851
ab € 782,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.