Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Mikroskopie, Histologie
>
Mikroskop
>
Stereomikroskop
>
Artikel
Stereomikroskop OSF 439, 1x / 2x / 4x, 0,35W LED (Durchlicht), 1W LED (Auflicht)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-OSF439
Hersteller:
Kern
Herst.-Nr.:
OSF 439
EAN/GTIN:
4045761170117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Das KERN OSF 439 ist durch seinen integrierten Griff sowie seinen standfesten mechanischen Ständer speziell für Schulen und Werkstätten entwickelt worden; Die im Standard enthaltene LED-Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung gewährleistet eine stufenlos dimmbare und optimale Beleuchtung Ihrer Probe; Neben den sehr guten optischen Eigenschaften bietet es durch die ergonomische gestaltete Arbeitsfläche höchsten Komfort in dieser Klasse; Ein Wechselobjektiv mit vordefinierten Vergrößerungen steht Ihnen für ein schnelles und effizientes Arbeiten zur Verfügung; Die Okulare sind im Tubus fixiert, um sie vor Verlust oder Beschädigung zu schützen; Die ergonomische Form und die stabile und äußerst präzise einstellbare Mechanik bieten hohe Funktionalität und ermöglichen schnelles und effizientes Arbeiten mit nur wenigen Handgriffen; Eine große Auswahl an Okularen sowie diverse zusätzliche externe Beleuchtungseinheiten stehen Ihnen als Zubehör zur Verfügung; Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang; Anwendungsgebiet: Ausbildung, In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie und Botanik, Gewebepräparation, Sektion, Qualitätskontrolle; Anwendungen/Proben: Präparate mit Fokus auf räumlichem Eindruck (Tiefe, Dicke), z. B. Insekten, Samen, Platinen, Bauteile;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
2,8 kg
Nettogewicht:
2,4 kg
Verpackungshöhe:
0,225 m
Verpackungsbreite:
0,34 m
Verpackungstiefe:
0,31 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
Mikroskop(Labor)
>
Stereomikroskope
Weitere Suchbegriffe:
Labormikroskop
,
Labormikroskope
,
Mikroskop
,
Mikroskope
,
Videomikroskop
,
Schulmikroskop
,
Studentenmikroskop
,
Stereo-Zoom-Mikroskop
,
Stereomikroskop
,
kern mikroskop
,
stereo zoom mikroskop
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 285,62*
€ 322,90*
Lager 7303
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 259,42*
€ 322,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 291,77*
€ 338,01*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,72*
€ 342,28*
Lager 340
Frei Haus
ab € 339,50*
€ 383,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,28*
€ 456,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,44*
€ 455,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,84*
€ 444,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,46*
€ 438,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,50*
€ 404,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 339,50* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern OBB-A6102 OBB-A6102 Mikroskop-Beleuchtung Passend für Marke (Mikroskope) Kern
Kern
OBB-A6102
ab € 95,25*
Zubehör
Kern OZB-A4516 OZB-A4516 Mikroskop-Beleuchtung
Kern
OZB-A4516
ab € 453,39*
Zubehör
Kern Ringbeleuchtung
Kern
OZB-A4571
ab € 69,44*
Zubehör
Kern Tablet mit integrierter Kamera
Kern
ODC 241
ab € 686,24*
Zubehör
Kern Zweifach-LWL-LED-Einheit
Kern
OZB-A4515
ab € 103,53*
Zubehör
Mikroskopkamera ODC 851, ,
Kern
ODC 851
ab € 782,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen