Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Optics Stereomikroskop OSF 439


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-697
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     283697
EAN/GTIN:
     4045761170117
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
KERN Optics Stereomikroskop OSF 439, Tubus Binocular, Objektive 1x / 2x / 4x, 0,35 W / 1 W LED
  • Anwendungsgebiete: Qualitätskontrolle, Ausbildung, In-vitro-Fertilisation, Nachweis von Parasiten, Zoologie und Botanik, Gewebepräparation, Sektion
  • Die im Standard enthaltene LED-Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung gewährleistet eine stufenlos dimmbare und optimale Belichtung Ihrer Probe
  • Neben den sehr guten optischen Eigenschaften bietet es durch seine ergonomisch gestaltete Arbeitsfläche höchsten Komfort in dieser Klasse
  • Ein Wechselobjektiv mit vordefinierten Vergrößerungen steht Ihnen für ein schnelles und effizientes Arbeiten zur Verfügung
  • Die Okulare sind im Tubus fixiert, um sie vor Verlust oder Beschädigungen zu schützen
  • Die ergonomische Form und die stabile und äußerst präzise einstellbare Mechanik bieten hohe Funktionalität und ermöglichen schnelles und effizientes Arbeiten mit nur wenigen Handgriffen
  • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln, sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
  • Optisches System: Greenough-Optik
  • Tubus 45° geneigt
  • Augenabstand: 55.0–75.0 mm
  • Dioptrienausgleich einseitig
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 230 x 180 x 275
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Objektive: 1x / 2x / 4x
  • Tubus-Art: Binokular
  • Optisches System: Greenough
  • Gewicht [kg]: 2,323
  • Marke: Kern Optics
Weitere Informationen:
Breite Außen:
230 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
275 mm
Gewicht:
2,323 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 285,62*
€ 322,90*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 259,42*
€ 322,92*
Frei Haus
ab € 291,77*
€ 338,01*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,72*
€ 342,28*
Frei Haus
ab € 339,50*
€ 383,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,28*
€ 407,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,35*
€ 397,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,15*
€ 392,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,72*
€ 362,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 304,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
OBB-A6102
ab € 95,25*
Zubehör
Kern
OZB-A4516
ab € 453,39*
Zubehör
Kern
OZB-A4571
ab € 69,44*
Zubehör
Kern
ODC 241
ab € 686,24*
Zubehör
Kern
OZB-A4515
ab € 103,53*
Zubehör
Kern
ODC 851
ab € 782,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.