| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1366454 Herst.-Nr.: 647H/X2330 EAN/GTIN: 5059041646635 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter Schaltfolge = (Ein)-Aus-(Ein) Kontaktnennstrom = 10 (CSA) A, 10 (NF-VDE) A, 10 (UL) A Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Schraub Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 12.2 (Dia.)mm Betätigerlänge = 17.5mm Betätigermaterial = Messing Nennspannung = 250V ac Kontaktmaterial = Silber-Nickel-LegierungmΩ Betriebstemperatur max. = +55°C
Industrie-Kippschalter, APEM Serie 600H. Einführung der Kippschalter-Serie 600H von Apem. Diese industriellen Kippschalter für hohe Stromstärke sind mit einem Metall- oder isolierten Hebel erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Verarbeitung: Klemme und Kontaktstütze bestehen aus einem einzelnen Stück Metall. Die Kontakte sind zur Erhöhung der mechanischen Festigkeit widerstandsgeschweißt. • Bewertung: Diese Schalter sind für Motorlasten und Stromanwendungen bis 15 A 250 V AC oder 10 A 400 V AC geeignet. • Metall- oder isolierter Hebel • UL, CSA und NF-VDE (EN 61058-1)-genehmigt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontaktanordnung: | 2-poliger Umschalter | Schaltfolge: | (Ein)-Aus-(Ein) | Kontaktnennstrom: | 10 (CSA) A, 10 (NF-VDE) A, 10 (UL) A | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Schraub | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 12.2 (Dia.)mm | Betätigerlänge: | 17.5mm | Betätigermaterial: | Messing | Nennspannung: | 250V ac | Kontaktmaterial: | Silber-Nickel-LegierungmΩ | Betriebstemperatur max.: | +55°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: apem kippschalter 2 polig ein aus, hebelschalter apem, hebelschalter, 1366454, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 647HX2330, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |