Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek PEEK Pinzettenspitzen 5-teilig ESD-sicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367395
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A7CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Carbofib-Pinzetten-Ersatzspitzen
Carbon-Pinzetten-Ersatzspitzen
Ersatzspitzenset CF
Material/Stoff = PEEK
ESD-sicher = Ja

Idealtek austauschbare Pinzettenspitzen (CP). Idealtek bietet die genaueste und umfassendste Kunststoffpinzetten-Serie dank über 20 Jahren Erfahrung mit technischen Kunststoffmaterialien. Diese Serie bietet haltbare Kunststoffspitzen als Ersatzteil für Ihr bestehendes Pinzettengehäuse. Typische Anwendungsfelder sind die Elektrobranche, Uhrenmacher, Juweliere sowie Anwendungen im Labor und im medizinischen Bereich in einer mäßig aggressiven chemischen Umgebung. Eigenschaften und Vorteile. PEEK-verstärkt (Polyether-Ether-Keton) mit Kohlenstoff-Nanobeschichtung. Sehr hart, steif, hohe Zug- und Biegefestigkeit, hohe Verschleißfestigkeit. Hohe Wärmebelastbarkeit (260–300 °C), gute Maßstabilität, geringer thermischer linearer Ausdehnungskoeffizient. Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Chemikalien und aggressiven Wirkstoffen, ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber thermischer Alterung. ESD-sicheres Material 10E ;sup>6 ;/sup>. Typische Anwendungen umfassen die Handhabung von Komponenten in Reinigungs-/Chemikalien-/Montageprozessen auch bei hohen Temperaturen (Lötung)
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
PEEK
ESD-sicher:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,67*
€ 9,78*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 10,71*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,41*
€ 10,87*
45 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 8,11*
€ 12,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
242CFR.SA.1
ab € 19,54*
Zubehör
Idealtek
242CPR.SA.1
ab € 17,64*
Zubehör
Idealtek
249CPR.SA.1
ab € 20,13*
Zubehör
Idealtek
7CFR.SA.1
ab € 17,33*
Zubehör
Idealtek
7CPR.SA.1
ab € 19,67*
Zubehör
Idealtek
KCFR
ab € 51,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.