Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → 2,5 mm² 160 mm, höhensicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → 2,5 mm² 160 mm, höhensicher
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → 2,5 mm² 160 mm, höhensicher
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → 2,5 mm² 160 mm, höhensicher
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → 2,5 mm² 160 mm, höhensicher
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → 2,5 mm² 160 mm, höhensicher
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → 2,5 mm² 160 mm, höhensicher
Artikel-Nr.:
     108EL-1367467
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 05 160 T
EAN/GTIN:
     4003773079965
Suchbegriffe:
3fach Zange
Dreifachzange
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Zangentyp = Kombizange
Stückzahl = 1
Schneidkapazität = 2,5 mm²
ESD-sicher = Nein
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Ja
Zum Schneiden von = Kupferdraht
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
Stückzahl:
1
Schneidkapazität:
2,5 mm²
ESD-sicher:
Nein
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Ja
Zum Schneiden von:
Kupferdraht
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,29*
€ 43,96*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 33,26*
€ 44,17*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,19*
€ 45,24*
€ 6,90*
ab € 34,26*
€ 45,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,07*
€ 49,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.