Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-PSI 9200-10 T Digital Labornetzgerät 640W, 0 → 200V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1386106
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PSI 9200-10 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
Serie = EA-PSI 9000 T
Modellnummer = EA-PSI 9200-10 T
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 0 → 200V
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 640W
Anzahl der Anzeigen = 1
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = USB
Temperatur max. = +50°C

Serie EA PSI 9000 T. Die mikroprozessorgesteuerten Labornetzteile der Serie EA-PSI 9000 T bieten ein bedienerfreundliches, interaktives Bedienkonzept und eine umfassende Auswahl von Standardfunktionen für den Einsatz. Konfiguration von Ausgangsparametern, Überwachungsfunktionen und andere Einstellungen erfolgen intelligent und bequem. Die implementierten Überwachungsfunktionen für alle Ausgangsparameter helfen bei der Verringerung der Gerätezahl und beseitigen die Notwendigkeit von externer Überwachungshardware und -software fast vollständig. Eigenschaften und Vorteile. • Großer Eingangsspannungsbereich von 90–264 V mit aktiver PFC • Hoher Wirkungsgrad bis 92 % • Ausgangsnennleistungen: 0–320 W bis zu 0–1500 W • Ausgangsspannungen: 0–40 V bis 0–500 V • Ausgangsströme: 0–4 A bis 0–60 A • Flexible, leistungsgeregelte Ausgangsstufe • Überwachung (OVP, OCP, OPP) • Übertemperaturschutz (OT) • Intuitives Touch-Screen-Panel mit Anzeige von Werten, Status und Meldungen • USB-Anschluss als Standard, Ethernet- und analog optional (alle Schnittstellen galvanisch getrennt) • Integrierter Funktionsgenerator • Simulation und Regelung des Innenwiderstands • 40-V-Modelle konform mit SELV (EN 60950) • Unterstützung von SCPI-Befehlssprache • LabView VIs • Steuerungssoftware für Windows
Weitere Informationen:
Serie:
EA-PSI 9000 T
Modellnummer:
EA-PSI 9200-10 T
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
0 → 200V
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
640W
Anzahl der Anzeigen:
1
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
USB
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät ea elektro automatik, 1386106, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, EA Elektro-Automatik, EAPSI920010T, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.011,00*
€ 2.146,19*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.024,00*
€ 2.146,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.122,15*
€ 2.320,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.320,94*
€ 2.761,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.288,79*
€ 2.723,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.224,48*
€ 2.647,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.133,79*
€ 2.539,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.122,15*
€ 2.525,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 2,44*
Zubehör
Keysight Technologies
E3600A-100
ab € 15,93*
Zubehör
Tenma
76-126
ab € 4,60*
Zubehör
Tenma
76-008
ab € 6,19*
Zubehör
Tenma
76-009
ab € 6,18*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M BLACK
ab € 3,27*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M RED
ab € 3,07*
Zubehör
Multicomp
PE00032
ab € 3,82*
Zubehör
Multicomp
PL09614
ab € 3,54*
Zubehör
Pomona
6248-12-0
ab € 12,32*
Zubehör
Silvertronic
129245
ab € 7,06*
Zubehör
Stäubli
24.0157-4
ab € 18,16*
Zubehör
Volex
17505
ab € 8,86*
Zubehör
Volex
17758
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.