Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Zero Smog EL Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter M5; HEPA-Filter H13 und Breitband-Gasfilter,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Weller Zero Smog EL Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter M5; HEPA-Filter H13 und Breitband-Gasfilter,
Weller Zero Smog EL Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter M5; HEPA-Filter H13 und Breitband-Gasfilter,
Weller Zero Smog EL Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter M5; HEPA-Filter H13 und Breitband-Gasfilter,
Artikel-Nr.:
     108EL-1412005
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91010699N
EAN/GTIN:
     5059040991538
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Modellnummer = Zero Smog EL
Vorfilter-Typ = M5
Hauptfilter-Typ = H13
Geräuschpegel = 53dB(A)
Betriebsspannung = 230V ac
Nennleistung = 110W
ESD-sicher = Neinkg
Fernsteuerung = Ja
Tiefe = 360mm
Höhe = 445mm
Breite = 335mm
Vollständiger Filteralarm = Ja
Maximaler Luftdurchsatz = 150m³/h
Geschwindigkeitsstufe = Yes
Ausziehtyp = Volumen

Weller Zero Smog EL Rauchabsaugungs Die Weller Zero Smog EL-Serie ist eine rauscharme Rauchabsaugeinheit, die atmungsaktive Luft an Ihrem Arbeitsplatz gewährleistet. Es bietet einen großen HEPA H13-Filter, eine leise Absaugung mit einem automatischen Filterüberwachungssystem mit Filteralarm. Da das Gerät tragbar ist, kann es dort platziert werden, wo Sie es benötigen, und die Easy-Click-Absaugungsarme sorgen für hohe Flexibilität. Die EL Zero Smog Einheit ist ein Muss für Lötarbeitsplätze und bietet eine außergewöhnlich lange Lebensdauer durch wartungsfreie bürstenlose EC-Turbine. Warum sollten Sie diese Auszugseinheit kaufen? Die Rauchabsaugung ist eine wichtige Komponente beim Löten. Lötdämpfe können für Personen und die Umwelt extrem schädlich sein. Weller Lötdämpfen-Abzieher sind die ideale Lösung, um beim Löten atmungsaktive, hochwertige Luft zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile Rauchabsaugungseinheit für bis zu 2 Arbeitsplätze Feiner Staubvorfilter M5, der separat gewechselt werden kann, ohne dass der Hauptfilter gewechselt werden muss Granularer Aktivkohlefilter für effektive Gasfilterung Vollständig tragbar - unter oder neben der Werkbank Einfacher Filterwechsel Außergewöhnlich große HEPA-H13-Filteroberfläche von 2,4 m² für eine längere Filterlebensdauer. 4-stufige Drehzahleinstellung und Kraftregulierung. Mit der Filterüberwachung und dem Filteralarm kann ein rechtzeitiger Filterwechsel sichergestellt werden. Außergewöhnlich lange Lebensdauer Technische Daten • Länge 335 mm x Breite 330 mm x Höhe: 445 mm Gewicht: 8,6 kg Spannung 220-240 V, 50 Hz/60 Hz Schallpegel: 50 dB (A) Elektrische Leistung: 120 VA Vorfiltermatte Klasse M5 Der kompakte Filter ist ein H13-Partikelfilter Plus Gasfilter (10 % Aktivkohleschaumfilter) Partikelfilter MPPS 99,95 % Häufig gestellte Fragen Sind sie einfach einzurichten? Ja, der Zero Smog EL kann in weniger als 5 Minuten installiert werden und ist vollständig tragbar.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
Zero Smog EL
Vorfilter-Typ:
M5
Hauptfilter-Typ:
H13
Geräuschpegel:
53dB(A)
Betriebsspannung:
230V ac
Nennleistung:
110W
ESD-sicher:
Neinkg
Fernsteuerung:
Ja
Tiefe:
360mm
Höhe:
445mm
Breite:
335mm
Vollständiger Filteralarm:
Ja
Maximaler Luftdurchsatz:
150m³/h
Geschwindigkeitsstufe:
Yes
Ausziehtyp:
Volumen
Weitere Suchbegriffe: Absauganlage mobil, Absauggerät mobil, Mobile Absauganlage, Mobiles Absauggerät, absauganlage mobil, 1412005, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, FT91010699N, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Fume Extractors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,00*
€ 678,27*
Frei Haus
ab € 583,46*
€ 683,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 574,39*
€ 688,54*
2 Tage
6
€ 3,79*
ab € 602,51*
€ 700,01*
€ 6,90*
ab € 722,63*
€ 822,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,54*
€ 819,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,90*
€ 801,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,83*
€ 734,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,50*
€ 695,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,39*
€ 683,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0058762701
ab € 104,19*
Sonstiges
Weller
ZSRS
ab € 23,37*
Sonstiges
Weller Tools
FT91000037
ab € 122,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.