Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
Microchip Mikrocontroller PIC32MZ microAptiv CPU 32bit SMD 2,048 MB LFBGA 288-Pin 200MHz 640 kB RAM USB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1449486
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
PIC32MZ2064DAA288-I/4J
EAN/GTIN:
5059040188259
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC32MZ
Gehäusegröße = LFBGA
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 288
Gerätekern = microAptiv CPU
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 2,048 MB
Grenzfrequenz = 200MHz
RAM Speicher-Größe = 640 kB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 6
Anzahl der UART-Kanäle = 6
Länge = 22mm
Die Serie PIC32MZ DA bietet eine Leistung wie ein MPU mit dem einfachen Design eines MCU für GUI-Designs durch seinen 2 MB großen Flash-Speicher und 640 KB SRAM, auf dem Chip verfügbar, 32 MB oder 128 MB extern adressierbaren DDR2 DRAM, integrierten Grafik-Controller, Grafik-Prozessor, 200 MHz Geschwindigkeit, 12 bit 18 MS/s ADC-Modul mit bis zu 45 analogen Eingängen, CAN und HS USB.
Weitere Informationen:
Familie:
PIC32MZ
Gehäusegröße:
LFBGA
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
288
Gerätekern:
microAptiv CPU
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
2,048 MB
Grenzfrequenz:
200MHz
RAM Speicher-Größe:
640 kB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
6
Anzahl der UART-Kanäle:
6
Länge:
22mm
... >
Halbleiter
>
Prozessoren und Mikrocontroller
>
Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe:
mikrocontroller 32 bit
,
pic mikrocontroller
,
microchip mikrocontroller
,
1449486
,
Halbleiter
,
Prozessoren und Mikrocontroller
,
Microchip
,
PIC32MZ2064DAA288I4J
,
Semiconductors
,
Processors & Microcontrollers
,
Microcontrollers
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
119
Frei Haus
ab € 16,62*
€ 19,50*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 12,99*
€ 20,04*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 16,95*
€ 29,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 119 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 119 Stück
Mindestbestellmenge: 119 Stück (
entspricht € 2.320,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOT-23, 900ns SMD 256 x 8 Bit, 256 x 5-Pin 8bit,
Microchip Technology
24AA02E48T-I/OT
ab € 0,27*
Zubehör
Microchip Authentication IC, 2 V, UDFN, 8-Pin
Microchip Technology
ATECC608A-MAHDA-S
ab € 0,72*
Zubehör
Microchip CAN-Transceiver, 1Mbit/s 1 Transceiver Gemäß IEC 61000-4-2, Standby 70 mA, SOIC 8-Pin
Microchip Technology
MCP2561-E/SN
ab € 0,848*
Zubehör
Microchip Ethernet-Transceiver 100Mbit/s 3,3 V, QFN 24-Pin
Microchip Technology
LAN8720A-CP
ab € 1,17*
Zubehör
Microchip Ethernet-Transceiver IEEE 802.3, , 1-Kanal 10 Mbps, 100 Mbps Integrierte CDR (3,3 V ) 24-Pin, QFN
Microchip Technology
KSZ8081RNACA-TR
ab € 1,01*
Zubehör
Microchip Ethernet-Transceiver IEEE 802.3, , 1-Kanal 10 Mbps, 100 Mbps Integrierte CDR (3,3 V ) 32-Pin, QFN
Microchip Technology
KSZ8081RNBIA-TR
ab € 1,40*
Zubehör
Microchip Explorer 16/32 Development Board PIC16/32
Microchip Technology
DM240001-2
ab € 138,13*
Zubehör
MICROCHIP LAN8710AI-EZK TRANSCEIVER MII/RMII 10/100 ENET, 32VQFN
Microchip Technology
LAN8710AI-EZK
ab € 1,63*
Zubehör
Microchip SST26 Flash-Speicher 32MBit, 4M x 8 Bit, SPI, 3ns, SOIJ, 8-Pin, 2,7 V bis 3,6 V
Microchip Technology
SST26VF032B-104I/SM
ab € 1,79*
Zubehör
Microchip Technology MCP2551-I/SN Schnittstellen-IC - Transceiver CAN 1/1 SOIC-8-N
Microchip Technology
MCP2551-I/SN
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen