Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS HiperFET IXFN110N85X N-Kanal, Schraub MOSFET 850 V / 110 A 1,17 kW, 4-Pin SOT-227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1464249
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFN110N85X
EAN/GTIN:
     5059041650328
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
ixys mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 110 A
Drain-Source-Spannung max. = 850 V
Serie = HiperFET
Montage-Typ = Schraubmontage
Pinanzahl = 4
Drain-Source-Widerstand max. = 33 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 5.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 3.5V
Verlustleistung max. = 1,17 kW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±30 V
Breite = 25.07mm
Höhe = 9.6mm

Die Leistungs-MOSFETs 850V Ultra-Junction X-Class mit Fast-Body-Dioden ist eine neue Leistungshalbleiter-Produktlinie von IXYS Corporation. Diese robusten Geräte bieten den niedrigsten Betriebswiderstand der Branche für eine sehr hohe Leistungsdichte in Anwendungen mit Hochspannungs-Leistungsumwandlung. Die neuen 850V-Geräte wurden unter Verwendung des Ladungskompensationsprinzips und proprietärer Prozesstechnologie entwickelt und weisen die niedrigsten Betriebswiderstände (z. B. 33 Milliohm im SOT-227-Gehäuse und 41 Milliohm beim PLUS264) sowie geringe Gate Aufladungen und überlegene dv/dt-Leistung auf.Extrem niedriger Betriebswiderstand RDS(ON) und Gate-Ladung Qg Fast-Body-Diode dv/dt Robustheit Für Stoßentladung ausgelegt Niedrige Gehäuseinduktivität Gehäuse nach internationaler Norm
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
110 A
Drain-Source-Spannung max.:
850 V
Serie:
HiperFET
Montage-Typ:
Schraubmontage
Pinanzahl:
4
Drain-Source-Widerstand max.:
33 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
5.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
3.5V
Verlustleistung max.:
1,17 kW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±30 V
Breite:
25.07mm
Höhe:
9.6mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet 110a, 1464249, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXFN110N85X, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 53,45*
€ 62,14*
1
Frei Haus
ab € 72,67*
€ 93,19*
1
€ 6,90*
ab € 64,51*
€ 103,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 621,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.