Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,5 mm Klavierdraht: 2 mm Litzendraht: 11,5 mm 180 mm VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,5 mm Klavierdraht: 2 mm Litzendraht: 11,5 mm 180 mm VDE
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,5 mm Klavierdraht: 2 mm Litzendraht: 11,5 mm 180 mm VDE
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,5 mm Klavierdraht: 2 mm Litzendraht: 11,5 mm 180 mm VDE
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,5 mm Klavierdraht: 2 mm Litzendraht: 11,5 mm 180 mm VDE
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,5 mm Klavierdraht: 2 mm Litzendraht: 11,5 mm 180 mm VDE
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,5 mm Klavierdraht: 2 mm Litzendraht: 11,5 mm 180 mm VDE
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,5 mm Klavierdraht: 2 mm Litzendraht: 11,5 mm 180 mm VDE
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,5 mm Klavierdraht: 2 mm Litzendraht: 11,5 mm 180 mm VDE
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,5 mm Klavierdraht: 2 mm Litzendraht: 11,5 mm 180 mm VDE
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,5 mm Klavierdraht: 2 mm Litzendraht: 11,5 mm 180 mm VDE
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,5 mm Klavierdraht: 2 mm Litzendraht: 11,5 mm 180 mm VDE
Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,5 mm Klavierdraht: 2 mm Litzendraht: 11,5 mm 180 mm VDE
Artikel-Nr.:
     108EL-1585293
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     02 06 180
EAN/GTIN:
     4003773057789
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Zangentyp = Kombizange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 180 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Zum Schneiden von = Hartdraht, Pianodraht, Standarddraht

DIN ISO 5746. VDE Kombizangen. Verchromte Kombizangen für härteste Beanspruchungen Aus Chrom-Vanadin Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen Mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden, für weichen und harten Draht Besonders rutschfeste Mehrkomponenten-Griffhülsen Kraft-Kombizange - 35% weniger Krafteinsatz, durch verbesserte Hebelverhältnisse
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
180 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Zum Schneiden von:
Hartdraht, Pianodraht, Standarddraht
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, knipex vde kombinationszange 180 mm, kombinationszange, kombinationszange knipex, 1585293, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 0206180, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 18,32*
€ 21,90*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 18,85*
€ 22,46*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 18,75*
€ 22,50*
1
€ 4,90*
ab € 18,68*
€ 22,98*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 22,31*
€ 27,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.