| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1585631 Herst.-Nr.: 72 01 160 SB EAN/GTIN: 4003773058496 |
| |
|
| | |
| Modellnummer = 72 01 Schneider-Typ = Kunststoffschneider Materialien geschnitten = Kunststoff Gesamtlänge = 160 mm VDE 1000V zugelassen = Nein Material/Stoff = CrV-Elektrostahl
Kunststoff-Seitenschneider. Seitenschneider aus Chrom-Vanadin Elektrostahl ölgehärtet und angelassen Mit poliertem Kopf und plangeschliffenen Schneidflächen, ohne Facette Zum glatten Abschneiden von Angüssen an weichen Werkstoffen wie Blei und Kunststoff In Kunststoff getauchte Griffe Gesamtlänge 160mm Weitere Informationen: | | Modellnummer: | 72 01 | Schneider-Typ: | Kunststoffschneider | Materialien geschnitten: | Kunststoff | Gesamtlänge: | 160 mm | VDE 1000V zugelassen: | Nein | Material/Stoff: | CrV-Elektrostahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffseitenschneider, Seitenschneider für Kunststoff, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, knipex kunststoff-seitenschneider 160 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, 1585631, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Knipex, 7201160SB, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 16,85* | € 21,69* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 16,37* | € 21,86* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 17,28* | € 22,25* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,81* | € 23,48* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 28,23* | € 39,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|