Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler (Ein)-Aus-(Ein), 5 A 12.7mm x 15.72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler (Ein)-Aus-(Ein), 5 A 12.7mm x 15.72mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1615033
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1571987-4
EAN/GTIN:
     5056282870324
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Schaltfolge = (Ein)-Aus-(Ein)
Tafelausschnitt Breite = 12.7mm
Tafelausschnitt Höhe = 15.72mm
Kontaktnennstrom = 5 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Drahtöse
Tafelausschnitt Größe = 15.72 x 12.7mm
Lebensdauer mechanisch = 400000Operations

Gemini Serie A. Zeitsteuerung, Umschaltkontakt mit Unterbrechung G- und Q-Kontakte mit UL-Zulassung Abgedichtete Versionen gemäß IP67
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Schaltfolge:
(Ein)-Aus-(Ein)
Tafelausschnitt Breite:
12.7mm
Tafelausschnitt Höhe:
15.72mm
Kontaktnennstrom:
5 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Drahtöse
Tafelausschnitt Größe:
15.72 x 12.7mm
Lebensdauer mechanisch:
400000Operations
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, kippschalter 2 polig ein/aus, hebelschalter, hebelschalter 2polig, 1615033, Schalter, Wippschalter und Zubehör, TE Connectivity, 315719874, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 6,58*
15
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,10*
1
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 8,57*
1 Tag
84
1
€ 14,99*
ab € 6,50*
€ 12,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 658,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.