Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, schwarz, 2-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 5 A/125 VAC, v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, schwarz, 2-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 5 A/125 VAC, v
Kippschalter, schwarz, 2-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 5 A/125 VAC, v
Kippschalter, schwarz, 2-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 5 A/125 VAC, v
Kippschalter, schwarz, 2-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 5 A/125 VAC, v
Kippschalter, schwarz, 2-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 5 A/125 VAC, v
Kippschalter, schwarz, 2-polig, tastend/rastend, (Ein)-Aus-(Ein), 5 A/125 VAC, v
Artikel-Nr.:
     4502-19G1126
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1571987-4
EAN/GTIN:
     4099889186239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kippschalter, 3-1571987-4, TE Connectivity Produkttyp: Schalter, Kippschaltertyp: Leistung, Lampe: Ohne, Kippschalter-LED: Ohne, Aktuatortyp: Einrasten,Konischer Rahmen, Anzeige-/Aufdrucklegende: Keine, Konfiguration (Polstellung): Doppelpolig – Doppelstellung, Betriebsfunktion: (Ein) Aus (Ein), Kippschalter-Nennspannung: 125 VAC, Kippschalter-Nennspannung: 28 VDC, Gehäusefarbe: Schwarz, Farbe des Aktuators: Schwarz, Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts: Silber, Kippschalter-Kontaktnennstrom: 5 A, Verbindungstyp: Drahtbügel, Montagewinkel: Vertikal, Kippschalter-Befestigungstyp: Panel, Abgedichteter Prozess: Nein, VDE-geprüft: Nein
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rechteckig
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
tastend/rastend
Schaltleistung:
5 A/125 VAC
Schaltstellung:
(Ein)-Aus-(Ein)
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, kippschalter 2 polig ein/aus, hebelschalter, hebelschalter 2polig, Computer, Computerzubehör, Umschalter, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 6,37*
Lager 4502
15
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 6,41*
1
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 9,16*
1 Tag
84
1
€ 14,99*
ab € 6,14*
€ 11,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 96,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.