Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Rundzangen / Backen 35mm 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Rundzangen / Backen 35mm 135 mm
Facom Rundzangen / Backen 35mm 135 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1620144
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     433.LMT
EAN/GTIN:
     3148511759981
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Zangentyp = Rundzange
Gesamtlänge = 135 mm
Material/Stoff = Edelstahl
Backenlänge = 35mm

Abgewinkelte Rundzange FACOM Micro-Tech ®. Wir stellen vor: Die Micro-Tech ® -Zange von Facom. Diese Rundzange ist in einem 45-Grad-Winkel mit einem dünnen Flachrundzange abgewinkelt, um sie in empfindlichen Anwendungen wie Schmuckherstellung, Beading und Wirework sicher zu greifen. Die Durable Edelstahlausführung macht die Rundzange zu einem vielseitigen und unverzichtbaren Gerät in Ihrem Werkzeugkasten. Eigenschaften und Vorteile:. Das schlanke Gelenk ermöglicht präzises Arbeiten mit einer hochwertigen Oberfläche, während die konische Zangenspitze eine Reihe von Ausschnittgrößen aufnimmt, was sie zu einem vielseitigen und nützlichen Werkzeug macht Die geformten ergonomischen Griffe wurden für höchsten Benutzerkomfort entwickelt und sind beständig gegen chemische Wirkstoffe Aus Edelstahl für hervorragende Haltbarkeit und Leistung Diese Zangen sind ideal zum Greifen und Manipulieren aller Arten von Komponenten oder Drähten, selbst an schwer erreichbaren Stellen Sie können in allen professionellen Anwendungen in Labor-, Produktions- und Wartungsanwendungen eingesetzt werden Entspricht den Normen NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500. Anwendungen:. Rundzangen sind das perfekte Handwerkzeug zum Erstellen von Schleifen und Biegungen bei der Arbeit mit Materialien wie Draht und Metall. Diese Zangen sind ideal für Wirework, Beading und Schmuckherstellung und werden häufig von Elektrikern, Schmuckdesignern, Netzwerkingenieuren, Künstlern und mehr verwendet. Viele Rundzangen verfügen über weiche Griffe, die es dem Benutzer ermöglichen, kleine Materialien mit Präzision zu greifen und zu manipulieren.
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Rundzange
Gesamtlänge:
135 mm
Material/Stoff:
Edelstahl
Backenlänge:
35mm
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Rundzange, facom rundzange, rundzange, 1620144, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Facom, 433LMT, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,27*
€ 56,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,21*
€ 56,61*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,69*
€ 64,63*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 51,89*
€ 68,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,25*
€ 70,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools
T3767
ab € 28,31*
Ähnlich
C.K Tools
T3769
ab € 26,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.