Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Flachrundzange Micro-Tech 45 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Rundzangen / Backen 35mm 135 mm
Facom Rundzangen / Backen 35mm 135 mm
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-433.LMT
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     433.LMT
EAN/GTIN:
     3148511759981
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Feines Gewerbe für Hochpräzisionsarbeiten
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>B [mm]: 9<br/>C [mm]: 35<br/>E [mm]: 6<br/>E1 [mm]: 1,6<br/>L [mm]: 135
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,27*
€ 56,34*
€ 8,95*
ab € 41,21*
€ 56,61*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,69*
€ 64,63*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 51,89*
€ 68,10*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,25*
€ 70,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools
T3767
ab € 28,31*
Ähnlich
C.K Tools
T3769
ab € 26,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.