Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1/4 Zoll Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 6mm 6-Punkt x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1620194
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     R.6
EAN/GTIN:
     3148510505602
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsselgröße = 6mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ = Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt
Finish = Poliert
Gesamtlänge = 22 mm
Antriebstyp = Vierkant

1/4" Sechskant Steckschlüssel, OGV®-Profil. Serie von 6-Kanteinsätzen mit OGV®-Profil und 1/4"-Vierkantantrieb. Ausführung verchromt, poliert.
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
6mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp:
6-Punkt
Finish:
Poliert
Gesamtlänge:
22 mm
Antriebstyp:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: 1620194, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, Facom, R6, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,39*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,94*
€ 4,40*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 5,11*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 3,50*
€ 5,26*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 15,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8304007
ab € 2,15*
Ähnlich
RS Pro
1923731
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.