| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-R.6 Herst.-Nr.: R.6 EAN/GTIN: 3148510505602 |
| |
|
| | |
| Facom Steckschluessel 1/4" 6-Kant 6mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern<br/>glanzverchromt | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 6,0<br/>d [mm]: 11,2<br/>d1 [mm]: 9,4<br/>H3 [mm]: 5,6<br/>L [mm]: 22<br/>L1 [mm]: 5,6<br/>6-Kant [mm]: 6<br/>[g]: 8,60 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,02* | € 4,40* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,94* | € 4,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,37* | € 5,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,52* | € 5,28* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,90* | € 15,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|