| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000091694 Herst.-Nr.: R.6 EAN/GTIN: 3148510505602 |
| |
|
| | |
| Facom R.6 Steckschluessel 1/4" 6-Kant 6mm Steckschlüssel Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") Abtrieb OGV®-Sechskant-Profil SW 6 mm Produktstärken: OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern glanzverchromt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | R.6 | Werksnummer: | R.6 | Gewicht netto Kg: | 0,008000 | Gewicht brutto Kg: | 0,008000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | „Radio"-Serie 1/4'' |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,02* | € 4,40* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,94* | € 4,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,37* | € 5,13* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,52* | € 5,28* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,90* | € 15,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|