Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDE Folienkondensator 3.3μF ±10% / 40 V ac, 63V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649547
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEDF4330KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 40 V ac, 63V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = LDE
Länge = 10.5mm
Tiefe = 7.9mm
Höhe = 4.7mm
Abmessungen = 10.5 x 7.9 x 4.7mm
Dielektrikum = Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp = SMD
Betriebstemperatur max. = +125°C

Folienkondensator aus Polyethylennaphthalat (PEN) für die SMD-Montage.Nennspannung: 50–1000 V dcNennspannung: 40–250 V acKapazitätsbereich: 0,001–4,7 μFEIA-Größe: 1206–6054Kapazitätstoleranz: ±10 %, ±20 %, ±5 % auf Anfrage erhältlichKlimaklasse: 55/125/56Bleifreie AnschlüsseBetriebstemperaturbereich von –55 °C bis +125°CKfz-Qualitäten erhältlich
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
40 V ac, 63V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
LDE
Länge:
10.5mm
Tiefe:
7.9mm
Höhe:
4.7mm
Abmessungen:
10.5 x 7.9 x 4.7mm
Dielektrikum:
Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp:
SMD
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 3,3µf, 1649547, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, LDEDF4330KA0N00, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,73*
3000
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 3,68*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,19*
€ 6,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.730,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.