Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDEDF4330KA0N00 KONDENSATOR, 3.3æF, 63V, 10%, PEN, 4030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495717
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEDF4330KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: LDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 4030 [Metrisch: 10580]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 3.3 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 7.9 mm
  • Produkthöhe: 4.7 mm
  • Produktlänge: 10.5 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 3,3µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, LDEDF4330KA0N00, 2495717, 249-5717
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 2,14*
    € 2,73*
    3000
    € 6,90*
    ab € 2,90*
    € 3,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,19*
    € 6,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.