Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 3,3uF; SMD; ±10%; 4032; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: aus Polyethylen; 3,3uF; SMD; ±10%; 4032; -55÷125°C
Kondensator: aus Polyethylen; 3,3uF; SMD; ±10%; 4032; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LDEDF4330KA0N00
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEDF4330KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 3,3µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: LDE
Gehäuse - Zoll: 4032
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,73*
Lager 2805
3000
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 3,68*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,19*
€ 6,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 11.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.