Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Feldeffekttransistor
>
Artikel
Infineon OptiMOS™ BSS123NH6327XTSA1 N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 190 mA 500 mW, 3-Pin SOT-23
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1655862
Hersteller:
Infineon
Herst.-Nr.:
BSS123NH6327XTSA1
EAN/GTIN:
5059043207247
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 190 mA
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Serie = OptiMOS™
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 10 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.8V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.8V
Verlustleistung max. = 500 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 1.3mm
Höhe = 1mm
OptiMOS™ Kleinsignal-MOSFETs von Infineon
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
190 mA
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Serie:
OptiMOS™
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
10 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.8V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.8V
Verlustleistung max.:
500 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
1.3mm
Höhe:
1mm
... >
Halbleiter
>
Diskrete Halbleiter
>
Mosfet
Weitere Suchbegriffe:
SMD-Transistor
,
Schalttransistor
,
Transistor
,
mosfet infineon
,
feldeffekttransistor
,
mosfet sot-23
,
1655862
,
Halbleiter
,
Diskrete Halbleiter
,
Infineon
,
BSS123NH6327XTSA1
,
Semiconductors
,
Discrete Semiconductors
,
MOSFETs
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0679*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0835*
Lager 139
1 Tag
166650
5
€ 14,99*
ab € 0,0682*
€ 0,3606*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0711*
€ 0,4706*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,3478*
€ 0,6316*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,0646
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück (
entspricht € 203,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon BSS119N Transistor 100 V
Infineon
BSS119NH6327XTSA1
ab € 0,0708*
Ähnlich
NEXPERIA BST82,215 MOSFET, N-KANAL, SOT-23, REEL
Nexperia
BST82,215
ab € 0,085*
Ähnlich
Nexperia BST82,215 N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 190 mA 830 mW, 3-Pin SOT-23
Nexperia
BST82,215
ab € 0,0776*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen