Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,15A; Idm: 0,77A; 0,5W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,15A; Idm: 0,77A; 0,5W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,15A; Idm: 0,77A; 0,5W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BSS123NH6327XTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSS123NH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 0,15A
Widerstand im Leitungszustand: 10Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 0,6nC
Technologie: OptiMOS™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 0,77A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0679*
1
€ 6,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0835*
1 Tag
166650
5
€ 14,99*
ab € 0,0682*
€ 0,3606*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0711*
€ 0,4706*
25
€ 5,95*
ab € 0,3478*
€ 0,6316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4706*
€ 0,56001
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3409*
€ 0,40567
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1752*
€ 0,20849
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSS119NH6327XTSA1
ab € 0,0708*
Ähnlich
Nexperia
BST82,215
ab € 0,085*
Ähnlich
Nexperia
BST82,215
ab € 0,0776*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.