Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF7303TRPBF N-Kanal Dual, SMD MOSFET 30 V / 4,9 A 2 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRF7303TRPBF N-Kanal Dual, SMD MOSFET 30 V / 4,9 A 2 W, 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1655931
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7303TRPBF
EAN/GTIN:
     5059043467924
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 4,9 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Serie = HEXFET
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 80 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 2 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 25 nC @ 10 Vmm
Höhe = 1.5mm

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 30 V, Infineon. Die diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Gehäuse für die Oberflächenmontage und mit Anschlussdrähten. Und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Designherausforderung. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
4,9 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Serie:
HEXFET
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
80 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
2 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
25 nC @ 10 Vmm
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, feldeffekttransistor, 1655931, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF7303TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,29*
10
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,38*
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.