Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IRF7303PBF-GURT MOSFET 2 N-Kanal 2.0W SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRF7303TRPBF N-Kanal Dual, SMD MOSFET 30 V / 4,9 A 2 W, 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     615-V585733
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7303TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Kanäle:
2
R(DS)(on):
0.08 Ω
Typ:
IRF7303PBF-GURT
Montageart:
Oberflächenmontage
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
2.0 W
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SO-8
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, feldeffekttransistor, Infineon Technologies, IRF7303PBF-GURT, FET, Feldeffekt-transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,29*
10
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,38*
4000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.