Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Bi-Directional Einfach 58.1V 40V min., 2-Pin, SMD 36V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1659819
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ36CA
EAN/GTIN:
     5059041854085
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 58.1V
Durchschlagspannung min. = 40V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 36V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 10.4A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 4.57 x 3.94 x 2.237mm
Höhe = 2.237mm

TVS-Dioden, SMD, bidirektional, 600 W, Serie SMBJ, Littelfuse
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
58.1V
Durchschlagspannung min.:
40V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
36V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
10.4A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
4.57 x 3.94 x 2.237mm
Höhe:
2.237mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressor-Diode, Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, suppressordiode littlefuse, 1659819, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SMBJ36CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,142*
1 Tag
3000
3000
Frei Haus
ab € 0,127*
€ 0,182*
1
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,188*
5
€ 5,95*
ab € 0,1752*
€ 0,3756*
1
€ 6,90*
ab € 0,0692*
€ 0,4306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 426,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.