Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 42,1V; 10,4A; Bidirektional; ±5%; DO214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 42,1V; 10,4A; Bidirektional; ±5%; DO214AA
Diode: TVS; 600W; 42,1V; 10,4A; Bidirektional; ±5%; DO214AA
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ36CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ36CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 36V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 10,4A
Durchbruchspannung: 42,1V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,142*
1 Tag
3000
3000
Frei Haus
ab € 0,127*
€ 0,182*
1
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,188*
5
€ 5,95*
ab € 0,1752*
€ 0,3756*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0692*
€ 0,4306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4306*
€ 0,51241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2434*
€ 0,28965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2111*
€ 0,25121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.