Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 600 W, 36 V, DO-214AA, Littelfuse SMBJ36CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 600 W, 36 V, DO-214AA, Littelfuse SMBJ36CA
SMD TVS Diode, Bidirektional, 600 W, 36 V, DO-214AA, Littelfuse SMBJ36CA
Artikel-Nr.:
     4502-74P4133
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ36CA
EAN/GTIN:
     4099891809980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
TVS-Diode, SMBJ36CA, Littelfuse Die SMBJ36CA TVS-Diode wurde speziell für den Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Spannungsspitzen entwickelt, die durch Blitzschlag und andere transiente Spannungsereignisse ausgelöst werden. Dieses Produkt ist ideal für den Schutz von E/A-Schnittstellen, VCC-Bussen und anderen empfindlichen Schaltkreisen, die in Telekommunikations-, Computer-, Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen eingesetzt werden. Features * Eingebaute Zugentlastung * Hervorragende Klemmfähigkeit * Geringe inkrementelle Stoßfestigkeit * Halogenfrei und RoHS-konform * Matte Zinn bleifrei plattiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-214AA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
600 W
Sperrspannung:
36 V
Durchbruchspannung:
40 V
Dauerverlustleistung:
5 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppressor-Diode, Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, suppressordiode littlefuse, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,142*
1 Tag
3000
3000
Frei Haus
ab € 0,127*
€ 0,182*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,188*
5
€ 5,95*
ab € 0,1752*
€ 0,3756*
1
€ 6,90*
ab € 0,0692*
€ 0,4306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.