Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 36V, 10.4A, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30321609
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ36CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
TVS-Diode, Typ=SMBJ36CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=44.2 V, Durchbruchspannung min.=40 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=58.1 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=217 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=36 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=10.4 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,142*
1 Tag
3000
3000
Frei Haus
ab € 0,127*
€ 0,182*
1
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,188*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,1752*
€ 0,3756*
1
€ 6,90*
ab € 0,0692*
€ 0,4306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3756*
€ 0,44696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3313*
€ 0,39425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2452*
€ 0,29179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2252*
€ 0,26799
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2152*
€ 0,25609
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1752*
€ 0,20849
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,878* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.