Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RKZ DC/DC-Wandler 2W 5 V dc IN, ±5V dc OUT / ±200mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1666543
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RKZ-0505D
EAN/GTIN:
     5059039726899
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = ±200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Breite = 7.05mm
Serie = RKZ
Lastausregelung = 15%
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
±200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Breite:
7.05mm
Serie:
RKZ
Lastausregelung:
15%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, 1666543, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RKZ0505D, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 7,6076*
€ 10,8248*
1
€ 6,90*
ab € 7,64*
€ 13,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,8248*
€ 12,88151
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,5032*
€ 12,49881
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,1812*
€ 12,11563
pro Stück
ab 625 Stück
€ 9,8496*
€ 11,72102
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 9,5276*
€ 11,33784
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6076*
€ 9,05304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 270,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.