Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-7 Schaltregler, Eingang 8.5 → 28V dc / Ausgang 5 → 7.5V dc, 1 Ausg., 1.4W, 5.5A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1666606
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-746.5P
EAN/GTIN:
     5059039728626
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Ausgangsspannung = 5 → 7.5V dc
Ausgangsstrom = 5.5A
Eingangsspannung = 8.5 → 28V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Nennleistung = 1.4W
Wirkungsgrad = 93%
Brumm- und Störspannung = 70mV ss
Temperatur max. = +85°C
Serie = R-7
Netzausregelung = 1%
Breite = 9.1mm

Bei der angegebenen Betriebstemperatur wurde keine Verringerung der Ausgangsleistung berücksichtigt. Der einstellbare Ausgangsspannungsbereich ist in Klammern angegeben. Serie R-7xxxP. Keine Isolierung Positiver Abwärts-Schaltregler, integriert Breiter Eingangsspannungsbereich Über externe Widerstände einstellbare Ausgangsspannung Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung Überlast- und kontinuierlicher Kurzschlussschutz Senkrechte Montage, SIP-12 Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 → 7.5V dc
Ausgangsstrom:
5.5A
Eingangsspannung:
8.5 → 28V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Nennleistung:
1.4W
Wirkungsgrad:
93%
Brumm- und Störspannung:
70mV ss
Temperatur max.:
+85°C
Serie:
R-7
Netzausregelung:
1%
Breite:
9.1mm
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc dc steller, 1666606, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R7465P, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
Frei Haus
ab € 22,94467*
€ 32,32267*
1
€ 6,90*
ab € 23,45*
€ 37,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 32,32267*
€ 38,46398
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89267*
€ 36,76228
pro Stück
ab 75 Stück
€ 29,97067*
€ 35,6651
pro Stück
ab 150 Stück
€ 29,03934*
€ 34,55681
pro Stück
ab 375 Stück
€ 28,11667*
€ 33,45884
pro Stück
ab 750 Stück
€ 27,18467*
€ 32,34976
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94467*
€ 27,30416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 484,84005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.