Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 26W; UEing: 8,5÷28V; UAusg: 6,5VDC; IAusg: 4A; SIP12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 26W; UEing: 8,5÷28V; UAusg: 6,5VDC; IAusg: 4A; SIP12
Wandler: DC/DC; 26W; UEing: 8,5÷28V; UAusg: 6,5VDC; IAusg: 4A; SIP12
Artikel-Nr.:
     2805-R-746.5P
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-746.5P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP12
Leistung: 26W
Äußere Abmessungen: 32,2x9,1x15mm
Ausgangsspannung: 6,5V DC
Ausgangsstrom: 4A
Eingangsspannung: 8,5...28V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 93...96%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: R-7xxxP_D
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc dc steller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 22,94467*
€ 32,32267*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 23,45*
€ 37,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.