Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RBM DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, ±5V dc OUT / ±100mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1668824
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RBM-1205D
EAN/GTIN:
     5059039726516
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±5V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±100mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Länge = 16.55mm
Serie = RBM
Lastausregelung = ±15%
Temperatur max. = +85°C

EN60950-1, EN60601-1. Betriebstemperatur ohne Leistungsverringerung. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Recom-1-W-SIP – Serie RBM. SIP6-Gehäuse, Mikroformat 3-kVdc-Isolierung UL 94V-0 Gehäusematerial Pinbelegung nach dem Industriestandard Wirkungsgrad bei Volllast bis 80 % Volle Leistung an einem Ausgang möglich
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±100mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Länge:
16.55mm
Serie:
RBM
Lastausregelung:
±15%
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, 1668824, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RBM1205D, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 6,19567*
€ 8,84334*
1
€ 6,90*
ab € 6,03*
€ 9,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,84334*
€ 10,52357
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,579*
€ 10,20901
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,31467*
€ 9,89446
pro Stück
ab 750 Stück
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 7,78567*
€ 9,26495
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19567*
€ 7,37285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 265,3002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.