Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 5VDC; UAusg2: -5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RBM-1205D
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RBM-1205D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP6
Leistung: 1W
Äußere Abmessungen: 16,55x6x7,7mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,1A
Isolationsspannung: 3kV DC
Eingangsspannung: 10,8...13,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -5V DC
Wirkungsgrad: 74...78%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Ausgangsstrom 2: 0,1A
Herstellerserie: RBM
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 6,19567*
€ 8,84334*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,03*
€ 9,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.