Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RP40 G DC/DC-Wandler 40W 24 V dc IN, 5 V dc, ±12V dc OUT / 6 A, ±400mA Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom RP40 G DC/DC-Wandler 40W 24 V dc IN, 5 V dc, ±12V dc OUT / 6 A, ±400mA Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1669119
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RP40-240512TG
EAN/GTIN:
     5059039729210
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 5 V dc, ±12V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 40W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 6 A, ±400mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 3
Isolationsspannung = 1.6kV dc
Tiefe = 10.2mm
Serie = RP40 G
Temperatur min. = -40°C

EN60950, UL1950. UL-Zulassung. Betriebstemperaturabhängige Verschlechterung. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Dreifachausgang Recom 40 W Single/Triple – Serie RP40-G. 2:1-Eingangsbereich Geregelte Ausgänge L-C-Eingangsfilter Isolierung zwischen Ein- und Ausgang von 1,6 kV Sehr hoher Wirkungsgrad von 89 % Steuerstift für Remote Ein/Aus Automatischer Überspannungss- und Kurzschlussschutz Überspannungsschutz: Geschirmtes Metallgehäuse mit isolierter Bodenplatte Standard-Industriegehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 V dc, ±12V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
40W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
6 A, ±400mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
3
Isolationsspannung:
1.6kV dc
Tiefe:
10.2mm
Serie:
RP40 G
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, 1669119, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RP40240512TG, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 77,74*
€ 112,87*
Lager 108
4
Frei Haus
ab € 96,2625*
€ 125,135*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 125,135*
€ 148,91065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,065*
€ 142,87735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,805*
€ 137,80795
pro Stück
ab 40 Stück
€ 112,3325*
€ 133,67568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,2625*
€ 114,55238
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 500,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.