Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 40W; UEing: 18÷36V; UAusg: 5VDC; UAusg2: 12VDC; 2"x2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom RP40 G DC/DC-Wandler 40W 24 V dc IN, 5 V dc, ±12V dc OUT / 6 A, ±400mA Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     2805-RP40-240512TG
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RP40-240512TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: RECOM
Betriebstemperatur: -40...66°C
Gehäuse: 2"x2"
Leistung: 40W
Anzahl Ausgänge: 3
Äußere Abmessungen: 50,8x50,8x10,2mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 6A
Isolationsspannung: 1,6kV DC
Eingangsspannung: 18...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: 12V DC
Wirkungsgrad: 87%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsstrom 2: 0,4A
Ausgangsspannung 3: -12V DC
Ausgangsstrom 3: 0,4A
Herstellerserie: RP40-G
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 77,74*
€ 112,87*
4
Frei Haus
ab € 96,2625*
€ 125,135*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 28 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.