Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 3 kW 480 V ac / 6,6 A 60Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 3 kW 480 V ac / 6,6 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 3 kW 480 V ac / 6,6 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-1675079
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180674 DE11-346D6NN-N20N
EAN/GTIN:
     5059039093700
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 3kw eaton
drehzahlstarter eaton
Leistung = 3 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 480 V ac
Nennstrom = 6,6 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = CANopen
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 60Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Better World-Produkt = Ja
Gesamttiefe = 168mm

Der neue PowerXL™ DE1 schließt als Drehzahlstarter die Lücke zwischen konventionellem Starter und Frequenzumrichter. Dabei werden die Vorteile beider Gerätearten in einem Gerät verbunden: Einfache Handhabung des Starters und variable Motordrehzahl des Frequenzumrichters. Und das mit hoher Zuverlässigkeit und zu einem attraktiven Preis.
Weitere Informationen:
Leistung:
3 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
480 V ac
Nennstrom:
6,6 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
CANopen
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
60Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Better World-Produkt:
Ja
Gesamttiefe:
168mm
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter, 1675079, Automation, Elektromotoren, Eaton, 180674DE11346D6NNN20N, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,78*
€ 292,53*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 264,90*
€ 293,07*
Frei Haus
ab € 267,14*
€ 295,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 273,10*
€ 302,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 385,32*
€ 435,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,48*
€ 518,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,17*
€ 515,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,62*
€ 499,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,17*
€ 472,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,32*
€ 458,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,38*
Zubehör
Eaton
269502
ab € 61,63*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 105,47*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.