Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS SIMID SMD Induktivität, 68 μH 80mA AEC-Q200 mit Ferrit-Kern, 1210 (3225M) Gehäuse 3.2mm / ±10%, 9MHz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678172
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82422A1683K100
EAN/GTIN:
     5059043126784
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Induktivität = 68 μH
Gleichstrom max. = 80mA
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2mm
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2mm
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 7.7Ω
Serie = SIMID
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 9MHz
Induktivitätsbauweise = Ferritkern

Epcos-Drahtinduktivitäten der Serie 1210 B82422A SIMID. Hoher Q-Faktor Hohe Resonanzfrequenz Geeignet für Aufsschmelzlöten (Infrarot und Dampfphase) sowie Schwalllöten
Weitere Informationen:
Induktivität:
68 μH
Gleichstrom max.:
80mA
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2mm
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2mm
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
7.7Ω
Serie:
SIMID
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
9MHz
Induktivitätsbauweise:
Ferritkern
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 68 µh, 1678172, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, EPCOS, B82422A1683K100, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 284,32*
€ 356,78*
3
€ 6,90*
ab € 344,90*
€ 402,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 356,78*
€ 424,5682
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 331,18*
€ 394,1042
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 306,48*
€ 364,7112
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 301,90*
€ 359,261
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 284,32*
€ 338,3408
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,14216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.